COBRA 超強力防水テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50775910 品番 CB-012
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

防水・全天候型・耐光性良好!
濡れたところにも驚異の密着力!ウォータープルーフテープ。
水中や濡れたところにも強力密着。
水漏れを防止。

用途ホース、配管からの水漏れ防止。ビニールプールなどの破れ、バケツなど容器の補修。 材質基材/塩化ビニル粘、着剤/ブチルゴム系、離型フィルム/PET、芯材/紙 ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×53×145 主な用途ホース、配管からの水漏れ防止 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水・全天候型・耐光性 粘着タイプ超強力
注意
※本品は応急補修用です。長期間機能を維持するものではありません。
※表示の用途以外には使用しないで下さい。
※高温になるところ、電気絶縁用、人体には使用しないで下さい。
※本品は一度貼り付くと粘着剤をはがすことが困難になりますのでご注意下さい。
※凹凸のあるところ、はっ水加工など特殊処理された素材には貼り付かないことがあります。
※貴金属など高価なものには貼らないで下さい。
※貼り直しは避けて下さい。
※本品が60℃以上になると粘着剤が軟化、密着力が低下することがあります。
※ホースなどゆがみ・たわみができるところには、すき間ができることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする