曜日別特売
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926

EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926
EA986LM-3 150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製) エスコ 50775926

150mm キャスター(自在・後ブレーキ付・ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50775926
品番
EA986LM-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,600
販売価格(税別)
26,000
車輪径(Φmm)
150
耐荷重(kg)
300
仕様
自在後ブレーキ、プレーンベアリング
エスコ品番
EA986LM-3
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)
1.7
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
50
全高(mm)
190
ストッパー
回転ストッパー
耐熱温度(℃)
-25/80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする