ダンプロンテープ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50巻) 幅(mm)60 注文コード50775946 品番NO3290
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は幅・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)60 厚さ(mm)0.09 段ボール色 長さ(m)50 基材OPP 粘着剤ゴム系 主な用途梱包用 粘着力(N/25mm)8.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
包装、梱包
弘和産業株式会社 様

厚みがあり丈夫です
剥しても粘着剤が基材に移る事が無いのがこのタイプだけです

対象商品:
50775955
2024-06-18
用途:
圧力試験の封印用
教育・研究機関

ダンプロン375の後継品として購入しました。使用条件は丈夫さと粘着力が重要なのですが、いろんなテープを試してこれが一番最適でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする