エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
125x40mm 車輪(ラバータイヤ・アルミホイール)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50775953
品番
EA986M-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,525
販売価格(税別)
¥
7,750
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986M-125
材質
タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)
15
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
40
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります。