エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
100x37mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776066
品番
EA986MB-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,212
販売価格(税別)
¥
2,920
バスケットに入れる
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番
EA986MB-4
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
10
許容荷重(kg)
280
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
37
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80