エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
200x50mm 車輪(ナイロン・Ballベアリング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50776102
品番
EA986MB-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,053
販売価格(税別)
¥
8,230
バスケットに入れる
アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番
EA986MB-8
材質
ナイロン6
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
600
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
50
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/80