※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

煙当番/電池親器あかり付AiSEG連携付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776244 品番SHK42712
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
仕様【検定型式番号】住警第2020〜3号【IDの数】約1兆通り ホワイト 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本) 作動方式煙式(光電式2種) 送信出力【親器〜子器】10mW(+20%-50%)【親器〜AiSEG2】13mW(+20%-50%) 電池寿命約10年 設置場所寝室・居室・階段・廊下など 電波到達距離(m)障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) 警報音・音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です) RoHS指令(10物質対応)対応 設置位置天井面 ・ 壁面 使用周波数(MHz)【親器〜子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器〜AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 〜927.7 (全11波中の1波を使用) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする