100x35mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン・Ballベアリング)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776294 品番EA986ME-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
エスコ品番EA986ME-4 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)200 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)35 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
注意
※サイズによってホイールの形状は異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする