200x 50mm 車輪(空気入・スティールリム・ベアリング)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50776836 品番EA986MW-8
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,835
販売価格(税別)
9,850
仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MW-8 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2/4層)、リム:スチール 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)75 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 耐熱温度(℃)-25/50 車輪タイプ空気入り
注意
※タイヤチャックは自動車・バイク用をご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする