ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の 扉部品
ジョー・プリンス竹下の ロック、鍵、キー
ディンプルロック 胴長 違い
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777066
品番
L-238-2-KD
参考基準価格(税別)
¥3,910
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
・1点抜けの鍵違いです。
・胴長タイプで、木製家具、建具に適しています。
・操作性、防犯性の良いリバーシブルキーです。
・ピッキングが困難な2列ピン構造です。
・木製扉対応です。(ブラケット必須)
用途
木製家具、建具、点検口
付属品
鍵2本
材質
黄銅(Bs)
鍵違い数
約1500通り
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
クロームメッキ+ニッケルメッキ
注意
※◇止金は別売りです。
※推奨止金:L-555、L-544
※◇木製扉に取り付ける場合は、別売りのカムロック用木製扉ブラケットL-594をご使用下さい。