ステンレスバーハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50777084 品番OT-C450N-SUS-1
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,568
販売価格(税別)
16,880
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ステンレス鋼(SUS-304) 厚さ(mm)対応ガラス:8〜12 取付ねじ#1、#2、#3:M6/#4:M8 取付穴径(Φmm)ガラス扉:12、木製/鋼製扉:7 表面仕上げ鏡面研磨(MST)
注意
※◇木製/鋼製扉に取り付けの際には扉厚に合わせてM8/M6取付ネジをご用意下さい。
※◇木製/鋼製扉の取付穴寸法 #1、#2、#3:Φ7/#4:Φ9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする