ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 取手・引手
ステンレスバーハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777118
品番
OT-C450-SUS-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
厚さ(mm)
対応ガラス:8〜12
取付ねじ
#1、#2、#3:M6/#4:M8
取付穴径(Φmm)
ガラス扉:12、木製/鋼製扉:9
表面仕上げ
鏡面研磨(MST)
注意
※◇木製/鋼製扉に取り付けの際には扉厚に合わせてM8/M6取付ネジをご用意下さい。
※◇木製/鋼製扉の取付穴寸法 #1、#2、#3:Φ7/#4:Φ9