360do BRUSHΦ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50777434 品番 -
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

360度ぐるっと高密度なブラシで、歯垢除去力に優れています。
極細毛ですので歯ぐきブラッシング、舌クリーナーとしても使用できます。
方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨けます。

仕様ブルー 材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)174 ブルー 硬さやわらかめ ヘッド径(Φmm)17 耐熱温度(℃)100 アズワン品番8-1337-22 毛の細さ(mm)0.08

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50777434
2025-04-12
用途:
口腔ケア
建設業・工事業

介護の口腔ケアに使っています。歯磨きしやすく舌磨き・粘りのある分泌物は絡まって取りやすく使いやすいです。これからも使いたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする