north coast
north coastの 固定帯
north coastの その他固定帯
アームストラップ NC16004シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50777906
品番
NC16004-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
フォームの肩パッドで快適なつけ心地です。
2つのパッドが手と前腕をサポートします。
長さ調整が容易です。
仕様
L
材質
ポリエステル
サイズ
L
調整範囲(mm)
幅:±130
ストラップ長(mm)
690
アズワン品番
7-9518-12
洗濯方法
中性洗剤、冷水による手洗い
カフ寸法(mm)
380×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません