エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 固定車キャスター
150mm キャスター(固定金具付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777913
品番
EA986PN-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,345
販売価格(税別)
¥
3,950
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
138×93
取付ピッチ(mm)
100×56
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定
エスコ品番
EA986PN-14
質量(kg)
1.8
車輪幅(mm)
45
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
198
耐荷重(kg)
200
ベアリング
有り
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。