seca (セカ)
seca (セカ)の 体重計・体組成計
seca (セカ)の 体重計
seca 704 / 799用メジャーロッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777949
品番
seca 220
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
seca 704 / 799に取り付けていただくことで、身長計付体重計として使用可能。
材質
アルミニウム、ABS樹脂
測定範囲
60〜200cm
質量(g)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
57×286×1480
最小目盛
1mm
アズワン品番
65-5605-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません