エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
125mm キャスター(自在・固定切替・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50777974
品番
EA986PN-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,973
販売価格(税別)
¥
5,430
バスケットに入れる
長い距離を移動する場合は固定式に、短く狭い場所の移動には自在式に切替ができるキャスターです。
車輪径(Φmm)
125
取付座(mm)
102×102
取付ピッチ(mm)
75×75(80×80)
材質(車輪)
ゴム
仕様
固定/自在兼用(切替式)
エスコ品番
EA986PN-3
質量(kg)
1.9
車輪幅(mm)
38
全高(mm)
168
耐荷重(kg)
150
ベアリング
有り
ストッパー
有り
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
38
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。