エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778035
品番
EA986PN-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)
エスコ品番
EA986PN-41
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9.5
全高(mm)
100
耐荷重(kg)
80
ベアリング
有り
ストッパー
有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)
-20/80
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
28
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。