150mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778148 品番EA986PN-64
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,832
販売価格(税別)
7,120
車輪径(Φmm)150 耐荷重(kg)300 取付座(mm)138×93 取付ピッチ(mm)100×56 材質(車輪)ウレタン 仕様固定 エスコ品番EA986PN-64 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)38 穴径(Φmm)11 全高(mm)198 ベアリング有り プレート寸法(mm)138×93 ストッパーあり 耐熱温度(℃)-15/70 材質(金具)スチール
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする