エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778193
品番
EA986PN-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,641
販売価格(税別)
¥
3,310
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
120
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
材質(車輪)
ウレタン
仕様
自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)
エスコ品番
EA986PN-81
質量(kg)
0.6
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
9.5
全高(mm)
100
ベアリング
有り
プレート寸法(mm)
82×82
ストッパー
有り(ダブルストッパー)
耐熱温度(℃)
-15/70
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
28
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。