エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778227
品番
EA986PN-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,184
販売価格(税別)
¥
7,440
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
耐荷重(kg)
300
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
90×90
材質(車輪)
ウレタン
仕様
自在、ダブルストッパー(車輪の回転と金具の回転を同時に止めます)
エスコ品番
EA986PN-84
質量(kg)
2.7
車輪幅(mm)
38
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
198
ベアリング
有り(ダブルストッパー)
プレート寸法(mm)
120×120
ストッパー
有り
耐熱温度(℃)
-15/70
材質(金具)
スチール
偏心(mm)
45
注意
※キャスターに対し荷重が垂直にかかるように取付け、台車など人力で間欠的に搬送する際にご使用下さい。
※安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。