曜日別特売
EA986PT-111 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 50778376

※画像は代表画像です

EA986PT-111 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 50778376
EA986PT-111 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 50778376
EA986PT-111 65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付) エスコ 50778376

65mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50778376
品番
EA986PT-111
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920
車輪径(Φmm)
65
耐荷重(kg)
35
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)
エスコ品番
EA986PT-111
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
20
全高(mm)
80
ストッパー
回転ストッパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする