エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778385
品番
EA986PT-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,089
販売価格(税別)
¥
990
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
40
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)
エスコ品番
EA986PT-112
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
20
全高(mm)
92
ストッパー
回転ストッパー