100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778394 品番EA986PT-113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560
車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)50 材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-113 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ストッパー回転ストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする