エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778543
品番
EA986PT-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,596
販売価格(税別)
¥
2,360
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-143
材質
金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム
車輪幅(mm)
27
全高(mm)
93
耐荷重(kg)
60
ストッパー
回転ストッパー
特性
静音