125mm キャスター(自在金具・微音・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778595 品番EA986PT-161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,103
販売価格(税別)
3,730
車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-161 材質金具:スチール(ユニクロームメッキ)、車輪:ゴム 車輪幅(mm)32 全高(mm)165 耐荷重(kg)110 ストッパー回転ストッパー 特性静音

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする