エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
50mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778708
品番
EA986PT-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥688
販売価格(税別)
¥
625
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)
エスコ品番
EA986PT-21
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)46×35、(X×Y)59×47
車輪幅(mm)
21
穴径(Φmm)
6.5
全高(mm)
65
耐荷重(kg)
50
ストッパー
回転ストッパー