エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778805
品番
EA986PT-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,783
販売価格(税別)
¥
2,530
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
耐荷重(kg)
120
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング無
エスコ品番
EA986PT-51
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)71×71、(A’×B’)68×68、(X×Y)90×90
車輪幅(mm)
32
穴径(Φmm)
10.5
全高(mm)
130
ストッパー
回転ストッパー