150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50778823 品番EA986PT-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,411
販売価格(税別)
4,010
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 仕様自在(ストッパー付)、ベアリング無 エスコ品番EA986PT-53 材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム 寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102 車輪幅(mm)40 穴径(Φmm)11 全高(mm)190 耐荷重(kg)160 ストッパー回転ストッパー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする