エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
150mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50778918
品番
EA986PT-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,796
販売価格(税別)
¥
4,360
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
150
耐荷重(kg)
160
材質(車輪)
ゴム
仕様
自在(ストッパー付)、ベアリング入
エスコ品番
EA986PT-83
材質
金具:クロームメッキ、車輪:ゴム
寸法(mm)
(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
11
全高(mm)
190
ストッパー
回転ストッパー