最大18.5インチ対応 モバイルディスプレイスタンド ポールタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50778929 品番GP-DPS18HAT/B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

最大18.5インチまでのモバイルディスプレイを取り付けできる、ポールタイプのディスプレイスタンドです。モバイルディスプレイを設置型ディスプレイのように使用でき、外出先とオフィス内のディスプレイを共用できます。ディスプレイを縦向きに固定すれば、テキスト編集に最適な縦長の画面でお使い頂けます。iPad/iPad Pro/Androidタブレットにも対応しており、各種タブレットでご利用いただけます。
モバイルディスプレイを取り付けて、設置型ディスプレイのように使用可能です。外出先で使用するモバイルディスプレイと、オフィス内で使用するディスプレイを共用できフリーアドレスのオフィスに最適です。 最大 18.5インチ/1.3kg と重いモバイルディスプレイでもしっかり固定でき、ポールの長さ(ディスプレイの高さ)は無段階で調整が可能です。
モバイルディスプレイを縦向きに固定して、縦長の画面で快適にテキスト編集を行うことができます。
最大18.5インチまで対応し大きな iPad Proでも机上の自由な場所に設置できます。充電用のケーブル穴があるため、充電しながら使用できます。

付属品クランプ×1(A)、ポール×1(B)、ベース×1(C)、M6×22mm ネジ×1(D)、4mm六角レンチ×1(E)、滑り止めシート ×1(F)、取扱説明書×1 仕様関節部の固さ:調整可能、VESA穴による固定:非対応(挟み込んで固定のみ) 材質スタンド部:金属製、ディスプレイ固定部:プラスチック ブラック 高さ(mm)最小320〜最大490(ディスプレイ中央部の高さ) 耐荷重1.3kg 本体質量(g)約990 対応機種モバイル液晶ディスプレイ 7〜18.5(ディスプレイ取付部の幅 175mm〜260mm、厚さ15mmまで)、iPad、iPad Pro、Android等 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284×180×632(最大展開時) ディスプレイ可動範囲:垂直方向:+70°〜 -5°、水平方向:+180°〜 -180°、回転:+180°〜 -180°、(推奨液晶)LCD-MF161XP、LCD-CF131XDB-M、LCD-CF161XDB-M、LCD-CF161XDB-MT、LCD-CF162XAB-M、LCD-YC171DX 軸数(可動)1 保守管理6ヶ月 環境(動作保証)0〜40℃、湿度:〜95%(ただし結露なきこと)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする