100BASE-TX/10BASE-Te対応 5ポート レイヤー2スイッチングハブ ホワイト

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50778938 品番ETX-ESH05WD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

本商品は、省電力機能を搭載した100BASE-TX/10BASE-Te対応の5ポートスイッチングハブです。ポートの使用状況にあわせて、電力を自動調節する省電力機能を搭載。昼夜でパソコン使用状況が大きく変わるオフィスなどで、電力を節約することができます。
省電力機能を搭載し、待機時最大約69%電力をカットすることができます。昼夜でパソコンの使用状況が大きく変わるオフィスや、時間帯によってはパソコンがほとんど使われることのない一般のご家庭などで、「省エネ」な環境を提供いたします。
本体のランプにより、電源・リンクの状態を確認できます。
100BASE-TX、10BASE-Tのネットワークを自動的に識別して接続します。また、ネットワーク機器のポートや接続するLANケーブルの種類を自動判別し、最適な通信を行います。温度上昇を抑えながらファンレス静音設計で 、静かな環境を守ります。ケーブルクランプ付き。

伝送方法
100BASE-TX:4B/5B+MLT-3
10BASE-Te:マンチェスタ符号
仕様MACアドレステーブル:2048エントリ(エージングタイム 300秒)、スイッチングファブリック:1Gbps、最大パケット転送レート:100BASE-TX:148,810pps、10BASE-Te:14,881pps 容量(バッファ)48kbytes 規格(Ethernet )IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3az(10BASE-Te) 電源AC100V 50/60Hz 制御(フロー)IEEE802.3x(Full-duplex 動作時)/Back Pressure(Half-duplex 動作時) 対応(LANケーブル)100BASE-TX通信時:カテゴリー5以上のUTPまたはSTPケーブル、10BASE-T通信時:カテゴリー3以上のUTPまたはSTPケーブル 機能スイッチ:スイッチ機能有り(全ポート)、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 通信方式CSMA/CD、全二重/半二重 表示LEDLink/Act、電源 スイッチング方式ストア&フォワード RoHS指令(10物質対応)対応 LANRJ-45×5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする