曜日別特売
RFL-1005(英語版一般校正証明書付) 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器 50779446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFL-1005(英語版一般校正証明書付) 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器 50779446
RFL-1005(英語版一般校正証明書付) 旭印 平形精密水準器B級 理研計測器 50779446

旭印 平形精密水準器B級

(2件のレビュー)
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1セット寸法(mm)100×45×48感度(mm/m)0.05注文コード50779446品番RFL-1005(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません)
機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。
使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。

用途一般工作用寸法(mm)100×45×48感度(mm/m)0.05材質FC250、表面:塗装質量(kg)0.8校正証明書英文校正証明書付
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※全範囲精度のみの校正仕様になります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16429123
2018-07-04
用途: 機械のメンテナンス

小型でとても使い勝手がいいです。今回は複数個購入しましたが買って正解でした。

対象商品 : 16429123
2017-11-04
用途: 工作機械の精度測定

気泡の動きが遅くて感度が悪く感じました。
他のメーカーの物に買い替えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする