エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
60x60mm ローラー(パレットトラック用・ベアリング付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780004
品番
EA986RM-60B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
用途
ハンドパレットトラック等に
エスコ品番
EA986RM-60B
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
許容荷重(kg)
320
車輪径(Φmm)
60
車輪幅(mm)
60
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25〜70
車軸径(mm)
10