30x 8mm/ 6mm ガイドローラー(ポリウレタン製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780144 品番EA986RW-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160

荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です

エスコ品番EA986RW-1 種別ボールベアリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 車輪径(Φmm)30 車輪幅(mm)8 種類ローラー 耐荷重(kg)20 耐熱温度(℃)-25〜70 軸穴径(Φmm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする