エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの スプロケット・アイドラー
35x14mm/12mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780266
品番
EA986RW-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
12
エスコ品番
EA986RW-4
種別
ボールベアリング
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)
35
車輪幅(mm)
14
耐荷重(kg)
40
耐熱温度(℃)
-25〜70