エスコ
エスコの 伝導部品
エスコの スプロケット・アイドラー
60x20mm/20mm ガイドローラー(ポリウレタン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780442
品番
EA986RX-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,458
販売価格(税別)
¥
6,780
バスケットに入れる
種類
ローラー
軸穴径(Φmm)
20
エスコ品番
EA986RX-7
種別
ボールベアリング
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)
60
車輪幅(mm)
20
耐荷重(kg)
105
耐熱温度(℃)
-25〜70