200x 50mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780625 品番EA986SB-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,520
販売価格(税別)
13,200
エスコ品番EA986SB-200 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)-50/300℃:880、-100/600℃:630 車輪径(Φmm)200 車輪幅(mm)50 種類プレーンベアリング 耐熱温度(℃)-100〜600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする