100x 46mm 車輪(Bベアリング・ポリアミド製・レール用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50780826 品番EA986SG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,240
販売価格(税別)
18,400
エスコ品番EA986SG-100 材質ナイロン6 軸径(Φmm)20 寸法(mm)100×46 許容荷重(kg)600 質量(g)640 種類ボールベアリング、ローノイズ 耐熱温度(℃)-25〜80 フランジ外径(Φmm)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする