エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50780993
品番
EA986TB-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
耐荷重(kg)
40
取付高(mm)
55
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TB-140
材質
本体、車輪:ナイロン、金具:スチール
質量(g)
87
車輪幅(mm)
(W/W')41.5/7
穴径P(Φmm)
5.2
取付寸法(mm)
(b)直径35
ストッパー
回転ストッパー
取付高H(mm)
55
偏芯C(mm)
14
旋回半径A(mm)
42
車輪径D(Φmm)
40