エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
60mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781072
品番
EA986TB-360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥693
販売価格(税別)
¥
630
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
60
取付高(mm)
69
材質(車輪)
本体、車輪:ナイロン
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TB-360
材質
本体、車輪:ナイロン
質量(g)
126
車輪幅(mm)
(W/W')46/10
耐荷重(kg)
80
ストッパー
回転ストッパー
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
18
旋回半径A(mm)
55
車輪径D(Φmm)
60
平径P(mm)
17