エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
75mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781228
品番
EA986TE-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,442
販売価格(税別)
¥
2,220
バスケットに入れる
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
車輪径(Φmm)
75
耐荷重(kg)
100
取付高(mm)
92
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TE-16
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
318
車輪幅(mm)
59
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
取付高H(mm)
92
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
20
旋回半径A(mm)
72
車輪径D(Φmm)
75
平径P(mm)
17