エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781237
品番
EA986TE-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,696
販売価格(税別)
¥
3,360
バスケットに入れる
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
車輪径(Φmm)
100
取付高(mm)
125
材質(車輪)
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TE-17
材質
本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
625
車輪幅(mm)
72
耐荷重(kg)
120
ストッパー
ダブルストッパー(回転+旋回)
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
28
旋回半径A(mm)
95
車輪径D(Φmm)
100
平径P(mm)
21