100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50781282 品番EA986TE-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,806
販売価格(税別)
3,460

旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構

車輪径(Φmm)100 耐荷重(kg)120 取付座(mm)(B)96×70 取付高(mm)132 材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TE-7 材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー 質量(g)765 車輪幅(mm)72 プレート寸法(mm)(B)96×70 取付寸法(mm)(b)74×45 ストッパーダブルストッパー(回転+旋回) 取付高H(mm)132 取付穴径P(mm)9 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 車輪径D(Φmm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする