エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781334
品番
EA986TF-340
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
取付高(mm)
52
材質(車輪)
ナイロン
仕様
自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付
エスコ品番
EA986TF-340
材質
本体:亜鉛ダイキャスト、車輪:ナイロン
質量(g)
118
車輪幅(mm)
(W×W')41.5/8
耐荷重(kg)
50
ストッパー
回転ストッパー
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
49
車輪径D(Φmm)
40
平径P(mm)
14