エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
40mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781465
品番
EA986TG-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
40
耐荷重(kg)
40
取付座(mm)
46.5
材質(車輪)
ナイロン、ウレタンエラストマー
仕様
自在、ベアリング無し
エスコ品番
EA986TG-6
材質
金具:スチール、内側車輪:ナイロン、外側車輪:ウレタンエラストマー
質量(g)
113
車輪幅(mm)
41.5
穴径P(Φmm)
5.2
プレート寸法(mm)
46.5
ストッパー
有り
取付内径(Φmm)
(b)35
全高H(mm)
54.5
偏芯C(mm)
15
旋回半径A(mm)
46
車輪径D(Φmm)
40