エスコ
エスコの キャスター
エスコの プレート式キャスター
エスコの プレート式 自在車キャスター
66mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50781544
品番
EA986TJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
66
材質(車輪)
強化ナイロン
仕様
自在
エスコ品番
EA986TJ-6
材質
金具:スチール、車輪:強化ナイロン
車輪幅(mm)
106
全高(mm)
91
耐荷重(kg)
300
ストッパー
有り