マルチ計測器
マルチ計測器の 電気測定
マルチ計測器の テスタ(マルチメータ)
マルチ計測器の カードテスタ
ポケットマルチメータ
(1件のレビュー)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
校正証明書
英文校正証明書付
注文コード
50782709
品番
MCD-107(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
校正証明書・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
4000カウント高精度ポケットテスタ
カードタイプで多機能型(周波数、デューティ、ダイオードテスト、オートパワーオフ、オートレンジ)
用途
電気工事・保守・メンテナンス。
電圧・抵抗・周波数などの測定。
直流電圧(V)
400m/4/40/400/500
交流電圧(V)
4/40/400/500
抵抗(Ω)
400/4、40、400k/4、40M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×99×8.6
質量(g)
約65
電源
コイン型リチウム電池CR2032×1
幅(mm)
59
奥行(mm)
8.6
高さ(mm)
99
付属品
コイン型リチウム電池CR2032×1、携帯ケース×1、取扱説明書×1
周波数(Hz)
5/50/500/5k/50k
交流電流(A)
-
最大表示
4000カウント
直流電流(A)
-
直流電圧
0.1mV〜500V
抵抗
0〜400.0Ω/4.000、40.00、400.0kΩ/40.00MΩ
DUTY
0.1〜99%
ダイオードテスト
0〜1.5V
検波方式
平均値整流(MEAN)
導通
ブザー音
静電容量
40/400nF/4μF/40/100μF
校正証明書
英文校正証明書付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります
※(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正ポイントは校正企業が定めた標準ポイントでの校正となります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300