150x44mm 車輪(MCナイロン製)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50783154 品番EA986WA-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ベアリングなし エスコ品番EA986WA-150 材質MCナイロン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)44 耐熱温度(℃)-40/120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする