エスコ
エスコの キャスター
エスコの 車輪のみ
200x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50783258
品番
EA986WB-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,670
販売価格(税別)
¥
29,700
バスケットに入れる
エスコ品番
EA986WB-200
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
1330
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/120